Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK VM18PNOQ Ultrahangos érzékelő PNP 508mm 18mm Átmérő | AG9FUH 1EXA7

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultrahangos érzékelő PNP 508mm 18mm Átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FUH Modell: VM18PNOQKereszthivatkozás: 1EXA7
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
€244.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság508mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.06 "
Max. Betöltés40mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia300 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményPNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő15.0 ms.
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szabotázsbiztos

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultrahangos érzékelő PNP 508mm 18mm Átmérő
€244.29 /Mértékegység