Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM656AB0B00FP Ultrahangos érzékelő analóg 254mm 18mm Átmérő | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrahangos érzékelő analóg 254mm 18mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVH Típus: SM656AB0B00FPKereszthivatkozás: 1EXD4
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
€1,036.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaAnalóg
Detektáló távolság254mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.32 "
Max. Betöltés50mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
teljesítmény0–10 VDC
teljesítmény Kötelező15–24 VDC
Válaszidő2.5 ms.
Szélesség0.64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0635
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyors válaszidő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrahangos érzékelő analóg 254mm 18mm átmérő
€1,036.04 /Mértékegység