Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM650A70800 Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 178mm 18mm Átmérő | AG9FVE 1EXD1

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A70800 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 178mm 18mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVE Típus: SM650A70800Kereszthivatkozás: 1EXD1
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
€898.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság178mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.55 "
Max. Betöltés50mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő4.0 ms.
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0499
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyors válaszidő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A70800 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 178mm 18mm átmérő
€898.32 /Mértékegység