Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM350A22800 Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 12mm Átmérő | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 12mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FUV Típus: SM350A22800Kereszthivatkozás: 1EXC1
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
€438.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság51mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M8 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.09 "
Max. Betöltés25mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő2.0 ms.
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0272
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kompakt méret

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 12mm átmérő
€438.10 /Mértékegység