Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEDYNE LAARS R2060900 Motor, 115V | CU6EHV 40LY90

TELEDYNE LAARS R2060900 Motor, 115V

Raktáron
Tétel: CU6EHV Modell: R2060900Kereszthivatkozás: 40LY90

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,341.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEDYNE LAARS R2060900 Motor, 115V
€1,341.89 /Mértékegység