Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHSPRAY 20-0113 Kiforrasztóhegy Mérete 1.3mm Átmérő 2.3mm OD | AH3JCC 32LF25

TECHSPRAY 20-0113 Kiforrasztóhegy mérete 1.3 mm belső átmérő 2.3 mm külső

Raktáron
Tétel: AH3JCC Modell: 20-0113Kereszthivatkozás: 32LF25

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegtelenítő tipp
Méret1.3 mm azonosító, 2.3 mm külső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCR

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
TECHSPRAY 20-0110 Kiforrasztó hegyméret 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-01101 mm azonosító, 2 mm külső€5.17
TECHSPRAY HK-0878 Kiforrasztóhegy Mérete 0.8mm Átmérő 1.8mm OD | AH3JDB 32LF60 HK-08780.8 mm azonosító, 1.8 mm külső€31.05
TECHSPRAY HK-0879 kiforrasztóhegy Mérete 1.0mm átmérőjű 2.0mm külső átmérőjű | AH3JDC 32LF61 HK-08791.0 mm azonosító, 2.0 mm külső€31.05
TECHSPRAY HK-0881 kiforrasztóhegy Mérete 1.0mm átmérőjű 2.5mm külső átmérőjű | AH3JDE 32LF63 HK-08811.0 mm azonosító, 2.5 mm külső€31.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHSPRAY 20-0113 Kiforrasztóhegy mérete 1.3 mm belső átmérő 2.3 mm külső
€5.13 /Mértékegység