TECHNIKS ELM-300 emelőmágnes 660 lb lapos 300 lb kerek | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 emelőmágnes 660 lb lapos 300 lb kerek

Raktáron
Tétel: AH6EPW Modell: ELM-300Kereszthivatkozás: 35YJ70

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,877.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRitkaföldfeltöltő mágnes
Óvadék nyitási magassága6-1 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége3-1 / 8 "
LábjegyzetekA maximális terhelés az anyagvastagságtól, a széntartalomtól és a felület kidolgozásától függ
Fogantyúhossz7 5 / 16 "
Mágnes magasság3.75 "
Mágnes hossza6.125 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége3.625 "
Max. Hőálló hő.176 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás660 font
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz6.125 "
Teljes szélesség3.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.333
Hajó magassága (cm)15.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.02
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása: a be / ki fogantyú reteszelése
    • Max. Névleges kerek kapacitás: 300 font

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHNIKS ELM-300 emelőmágnes 660 lb lapos 300 lb kerek
€1,877.13 /Mértékegység