TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0350CT100-PF-0000-00 Csőszigetelés 3-5/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBR 4NNX2

TECHLITE INSULATION 0079-0350CT100-PF-0000-00 Csőszigetelés 3-5/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke

Raktáron
Tétel: AD8ZBR Model: 0079-0350CT100-PF-0000-00Kereszthivatkozás: 4NNX2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték4.74
Kb. „R” faktor4.74
színekVilágos Szürke
Cső azonosítóhoz3-1 / 2 "
Cső OD esetén3-5 / 8 "
Szigetelés Névleges azonosító3.625 "
Szigetelés típusaCsuklós, önzáró lap
Hossz4 láb.
AnyagMelamin hab
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóSzigetelés típusaÁr
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0050IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk Id 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Világos Szürke7 / 8 "Csuklós€72.53
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0075IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-1/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Világos Szürke1.125 "Csuklós, önzáró lap€88.54
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0100IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Világos Szürke1.375 "Csuklós, önzáró lap€94.44
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0125IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Világos Szürke1.625 "Csuklós, önzáró lap€92.14
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0150IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 1-7/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Világos Szürke1.875 "Csuklós, önzáró lap€104.60
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0200IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 2-3/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Világos Szürke2.375 "Csuklós, önzáró lap€104.54
TECHLITE SZIGETELÉS 0079-0250IP100-PF-0000-00 Csőszigetelés 3 hüvelyk azonosító 4 láb hosszú szürke | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Világos Szürke3"Csuklós€140.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHLITE INSULATION 0079-0350CT100-PF-0000-00 Csőszigetelés 3-5/8 hüvelyk x 4 láb hosszúság szürke
€169.27 /Mértékegység