Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) hüvely 5/8in átmérő 75 láb | AB3RAE 1UYA2

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) hüvely 5/8 hüvelyk átmérő 75 láb

Raktáron
Tétel: AB3RAE Típus: HWN0.63BK75Kereszthivatkozás: 1UYA2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€127.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTechflex (TM) ujjú
Záró típusNincs bezárás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.31 a 1
Belül Dia.0.63 "
Hossz75 láb.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-103-257 F fok
típus5/8 "nehézfalon kibontható fonott
Falvastagság0.038 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HossztípusFalvastagságÁr
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Hüvely 1/4 hüvelyk átmérő 100 láb | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100 láb.1/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€43.33
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) hüvely 3/8in átmérő 50 láb | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50 láb.3/8" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€44.94
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Hüvely 1/2 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50 láb.1/2" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€53.87
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) hüvely 3/4 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50 láb.3/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€82.62
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) hüvely 1 1/4 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50 láb.1-1/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€117.44
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) hüvely 1.75 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50 láb.1-3/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€193.27
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) hüvely 1/4 hüvelyk átmérő 100 láb | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100 láb.1/4 "Nonfray kibontható fonott0.024 "€63.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX HWN0.63BK75 (tm) hüvely 5/8 hüvelyk átmérő 75 láb
€127.51 /Mértékegység