Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX FRN0.25TB500 hüvely 1/4 hüvelykes lángálló 500 láb | AC3CRK 2RMD8

TECHFLEX FRN0.25TB500 hüvely, 1/4 hüvelykes égésgátló 500 láb

Raktáron
Tétel: AC3CRK Típus: FRN0.25TB500Kereszthivatkozás: 2RMD8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusNincs bezárás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.12 a 0.44
Belül Dia.0.250 "
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-94-500 F fok
típus1/4" égésgátló, bővíthető fonott
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.HosszTemp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr
TECHFLEX PTN0.13BK500 1/8 hüvelykes bővíthető, fonott 500 láb | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Nincs bezárás0.125 "500 láb.-103-257 F fok1/8 "bővíthető fonott0.025 "€142.97
TECHFLEX PTN0.13BK100 hüvely, 1/8 hüvelykes, bővíthető fonott 100 láb | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Nincs bezárás0.125 "100 láb.-103-257 F fok1/8 "bővíthető fonott0.025 "€35.22
TECHFLEX PTN0.25BK10 1/4 hüvelykes, kibontható, fonott 10 láb | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Nincs bezárás0.250 "10 láb.-103-257 F fok1/4 "bővíthető fonott0.025 "€6.75
TECHFLEX PTN0.50BK10 1/2 hüvelykes, kibontható, fonott 10 láb | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Nincs bezárás0.500 "10 láb.-103-257 F fok1/2 "bővíthető fonott0.025 "€11.75
TECHFLEX PTN1.25BK10 hüvely 1 1/4 hüvelykes, kibontható 10 láb | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Nincs bezárás1.25 "10 láb.-103-257 F fok1 1/4 "kibontható fonott0.025 "€20.49
TECHFLEX PTN1.50BK50 hüvely 1 1/2 hüvelykes kibővíthető 50 láb | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Nincs bezárás1.500 "50 láb.-103-257 F fok1 1/2 "kibontható fonott0.025 "€106.10
TECHFLEX PTN1.75BK200 1 3/4 hüvelykes bővíthető 200 láb | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Nincs bezárás1.75 "200 láb.-103-257 F fok1 3/4 "kibontható fonott0.025 "€452.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX FRN0.25TB500 hüvely, 1/4 hüvelykes égésgátló 500 láb
€172.62 /Mértékegység