Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-B-106-7502-25 Férfi golyó leválasztása 16 - 14 Awg - 25 darabos csomag | AA2HMX 10K479

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Férfi golyós leválasztó 16–14 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2HMX Modell: CPGI-B-106-7502-25Kereszthivatkozás: 10K479
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
€71.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi golyó leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet257 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.34 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.187 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536698000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Férfi golyós leválasztó 16–14 Awg – 25 db-os csomag
€71.64 /Mértékegység