Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Izzó Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Izzó Lmg12 0.24w T1 3/4 12V

Raktáron
Tétel: AC9DAX Modell: 3FRL1
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
€3.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
Alap típusaTörpe barázdált (S4S / 8)
Áramlat18-tól 20 mA-ig
Lámpa átmérője0.218 "
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színPiros
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számLMG12
Feszültség12
Watts0.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaVilágos színKereskedési számÁr
LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Izzó Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP 3FRK3Egy érintkezős törpe karimásfehérLMF12€3.29
LUMAPRO 3FRK4 Mini Led Izzó Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ 3FRK4Egy érintkezős törpe karimásPirosLMF12€3.29
LUMAPRO 3FRK5 Mini Led Izzó Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3FRK5Egy érintkezős törpe karimásBorostyánLMF12€3.29
LUMAPRO 3FRK9 Mini Led Izzó Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3FRK9Törpe barázdált (S4S / 8)fehérLMG12€3.29
LUMAPRO 3FRL2 Mini Led Izzó Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAY 3FRL2Törpe barázdált (S4S / 8)BorostyánLMG12€3.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Izzó Lmg12 0.24w T1 3/4 12V
€3.29 /Mértékegység