Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60851 dupla menetes csap, M24 X 3 menetméret, 160 mm teljes hossz, 2Pk | AA9NGJ 1EA45

TE-CO 60851 dupla menetes csap, M24 x 3 menetméret, 160 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9NGJ Típus: 60851Kereszthivatkozás: 1EA45
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
€52.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz160mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)100mm
Menet hossza (B)35mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60851 dupla menetes csap, M24 x 3 menetméret, 160 mm teljes hossz, 2 pk
€52.64 /csomag