Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 54414X dugattyús kéz kifelé tartó zárral 1/4-20 1.14 - 2 db | AC4CXW 2YMN8

TE-CO 54414X dugattyús kéz kifelé zárással 1/4-20 1.14 - 2 db

Raktáron
Cikkszám: AC4CXW Modell: 54414XKereszthivatkozás: 2YMN8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbúvárdugattyú
TestAcél
Testhossz1.14 "
Test szélessége0.25 "
befejezHorganyzott tiszta kromát
Kényszer1.00 kezdeti, 2.50 végleges
FunkcióA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető
AnyagAcél
búvárdugattyúEdzett acél, cinklemez
Tavasz302/304 Rozsdamentes
Menetméret1 / 4-20
típusKihúzható, kézzel zárható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszTest szélességeKényszerFunkcióAnyagbúvárdugattyúMenetméretPkg. Menny.Ár
TE-CO 54201X dugattyús kéz kioldóval 1 / 4-20 - 2 csomag | AC4CXA 2YMK7 54201X1.25 "0.5 "0.50 kezdeti, 2.50 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető303 Stainless Steel303 Stainless Steel1 / 4-202€90.15
TE-CO 54202X dugattyús kéz, kioldóval 3 / 8-16 2.00 - 2 csomag | AC4CXB 2YMK8 54202X2"0.75 "0.75 kezdeti, 3.75 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető303 Stainless Steel303 Stainless Steel3 / 8-162€100.71
TE-CO 54203X dugattyús kéz kioldóval 1 / 2-13 2.11 - 2 csomag | AC4CXC 2YMK9 54203X2.11 "0.5 "1.00 kezdeti, 5.00 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető303 Stainless Steel303 Stainless Steel1 / 2-132€131.88
TE-CO 54204X dugattyús kéz kioldóval 5 / 8-11 3.05 - 2 csomag | AC4CXD 2YML1 54204X3.05 "0.62 "1.00 kezdeti, 5.00 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthető303 Stainless Steel303 Stainless Steel5 / 8-112€167.55
TE-CO 54305X dugattyús kéz 1 / 4-20 reteszeléssel - 2 csomag | AC4CXE 2YML2 54305X1.25 "0.5 "0.50 kezdeti, 2.50 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthetőAcélTok keményített acél, fekete oxid1 / 4-202€63.92
TE-CO 54306X dugattyús kéz, kioldóval 3 / 8-16 2.00 - 2 csomag | AC4CXF 2YML3 54306X2"0.75 "0.75 kezdeti, 3.75 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthetőAcélTok keményített acél, fekete oxid3 / 8-162€72.42
TE-CO 54307X dugattyús kéz, kioldott zárral 1 / 2-13 2.11 - 2 csomag | AC4CXG 2YML4 54307X2.11 "0.5 "1.00 kezdeti, 5.00 véglegesA dugattyú teljesen visszahúzható a testbe, és visszahúzott helyzetbe rögzíthetőAcélTok keményített acél, fekete oxid1 / 2-132€82.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 54414X dugattyús kéz kifelé zárással 1/4-20 1.14 - 2 db
€66.31 /csomag