Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 52905 Dugattyúgolyó rozsdamentes acél # 10-32 33/64 - 5 csomag | AC4CJK 2YKZ1

TE-CO 52905 dugattyús golyós rozsdamentes acél #10-32 33/64 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4CJK Típus: 52905Kereszthivatkozás: 2YKZ1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdadugattyú
Golyó anyag440 Stainless Steel
Gömbméret0.093 In.
Testhossz33 / 64 "
Test szélessége# 10-32 "
befejez303 Stainless Steel
Kényszer0.50 kezdeti, 1.50 végleges
FunkcióA legkisebb és legkevesebb rugós terhelésű eszköz, oldaltűrő, ellenőrzött végerők
Anyag303 Stainless Steel
Tavasz302/304 Rozsdamentes
Menetméret# 10 32-
típusZáróelemmel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGolyó anyagTestAnyagTavaszMenetmérettípusTesthosszPkg. Menny.Ár
TE-CO 5376201 Golyódugattyú Nylon Light ,125w x 252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.252 "5€42.48
TE-CO 5376301 Golyós dugattyús Nylon állvány ,125sz x ,252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.252 "5€42.08
TE-CO 5376401 Golyódugattyú Nylon Light ,188w x ,41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.41 "5€39.43
TE-CO 5376501 Golyódugattyú Nylon állvány ,188sz x ,41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.41 "5€37.06
TE-CO 5376601 Golyódugattyú Nylon Light ,25sz x ,48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.48 "5€37.66
TE-CO 5376701 Golyódugattyú Nylon állvány ,25sz x ,48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.48 "5€41.91
TE-CO 5376801 Golyódugattyú Nylon Light ,312sz x ,643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801LabdadugattyúNejlonAcélAcél test (12L14)Rozsdamentes acél-Nyomja meg a Fit gombot0.643 "5€38.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 52905 dugattyús golyós rozsdamentes acél #10-32 33/64 - 5 db-os csomag
€58.35 /csomag