Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 46481 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7

TE-CO 46481 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 2

Raktáron
Tétel: AC4BYK Típus: 46481Kereszthivatkozás: 2YHY7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.63 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Bolt
befejezNincs befejezés
Fejmagasság5 / 16 "
Fej szélessége7 / 8 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységC27
Méret1 / 2-13x2
Hely mérete1 / 2 "
Szakítószilárdság7095 PSI
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusKözepes erősségű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMéretSzakítószilárdságMenet hosszaMenetméretÁr
TE-CO 46480 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€38.01
TE-CO 46482 T-csavar, Rozsdamentes acél, 1/2-13" Menetméret, 2" Menethossz | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€36.14
TE-CO 46484 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€36.95
TE-CO 46485 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€38.22
TE-CO 46486 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€39.65
TE-CO 46487 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€41.22
TE-CO 46580 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5 465805 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11€42.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 46481 T-csavar rozsdamentes acél 1/2-13 x 2
€36.63 /Mértékegység