Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41105 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9LNE 1DV73

TE-CO 41105 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LNE Típus: 41105Kereszthivatkozás: 1DV73
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
€39.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaNégyzet
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41105 Kétvégű menetes csap, 1-8 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€39.91 /csomag