Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41005 kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9LMW 1DV65

TE-CO 41005 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9LMW Típus: 41005Kereszthivatkozás: 1DV65

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€39.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaNégyzet
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41005 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€39.58 /csomag