Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40981 kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AD9UYL 4VA92

TE-CO 40981 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AD9UYL Típus: 40981Kereszthivatkozás: 4VA92
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
€49.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40981 Kétvégű menetes csap, 3/4-10 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€49.77 /csomag