Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40862 Double End Threaded Stud, 5/8-11 Thread Size, 12 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MNT 1DY81

TE-CO 40862 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNT Típus: 40862Kereszthivatkozás: 1DY81
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
€31.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3"
Menet hossza (B)7 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40862 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€31.73 /csomag