Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40374 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AC9EFL 3FY83

TE-CO 40374 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AC9EFL Típus: 40374Kereszthivatkozás: 3FY83

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€19.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1"
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40374 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€19.93 /csomag