Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40351 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MLP 1DY32

TE-CO 40351 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MLP Típus: 40351Kereszthivatkozás: 1DY32

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€8.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1"
Menet hossza (B)3 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40351 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€8.74 /csomag