Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40314 kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AE9YNW 6NU36

TE-CO 40314 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AE9YNW Típus: 40314Kereszthivatkozás: 6NU36

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1"
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40314 Kétvégű menetes csap, 1/4-20 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€9.46 /csomag