TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 1.75 hüvelykes furatátm. | AA6YLH 15E679

TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: AA6YLH Modell: WE50H134Kereszthivatkozás: 15E679

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,258.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
TestnevelésWE50
Fura Dia.1-3 / 4 "
Térfogatméret1 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE50
Elem típusaGumikapcsoló agy
Magasság8.13 "
HP besorolás @ 100 RPM12 hp
HP besorolás @ 1800 RPM218 hp
HP besorolás @ 3600 RPM419 hp
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.8.13 "
Hub kívül Dia.8.13 "
Hub szélessége2 3 / 4 "
IdeálisSzámos ipari alkalmazás, beleértve a szivattyúkat, motorokat, kompresszorokat
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/8 x 3/16
Kulcsnyílás3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcs hossza2.75 In.
Kulcsszélesség3 / 8 "
Hossz a furaton keresztül2.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT4200 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.8.13 "
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték7650 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét5 / 8-11UNC-2B
Beállítani a csavart5 / 8-11UNC-2B
Szettcsavar hossza1"
Setscrew helyeEgy Keyway felett
Csavaros nyomaték követelmény100 lbs.
Súly24.2 font.
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő.
€1,258.70 /Mértékegység