Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE4H138 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 1.375 hüvelykes furatátm. | AA6YJZ 15E648

TB WOODS WE4H138 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 1.375 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: AA6YJZ Modell: WE4H138Kereszthivatkozás: 15E648

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€246.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
TestnevelésWE4
Fura Dia.1-3 / 8 "
Térfogatméret1 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE4
Elem típusaGumikapcsoló agy
Magasság2.6 "
HP besorolás @ 100 RPM0.88 hp
HP besorolás @ 1800 RPM16 hp
HP besorolás @ 3600 RPM30 hp
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.2.6 "
Hub kívül Dia.2.6 "
Hub szélessége1.69 "
IdeálisSzámos ipari alkalmazás, beleértve a szivattyúkat, motorokat, kompresszorokat
Kulcsülés mérete (hüvelykben)5/16 x 5/32
Kulcsnyílás5 / 16 "x 5 / 32"
Kulcs hossza1.69 In.
Kulcsszélesség5 / 16 "
Hossz a furaton keresztül1.69 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 16 "
Max. FORDULAT7500 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.2.6 "
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték550 lbs.
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18 UNC-2B
Beállítani a csavart5 / 16-18 UNC-2B
Szettcsavar hossza3 / 8 "
Setscrew helyeEgy Keyway felett
Csavaros nyomaték követelmény14 "
Súly1.1 font.
Szélesség1.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE4H138 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 1.375 hüvelykes furatátmérő.
€246.99 /Mértékegység