TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 3.375 hüvelykes furatátm. | AA6YLG 15E678

TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méretű, 3.375 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: AA6YLG Modell: WE40H338Kereszthivatkozás: 15E678

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,054.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
TestnevelésWE40
Fura Dia.3-3 / 8 "
Térfogatméret3 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE40
Elem típusaGumikapcsoló agy
Magasság6.63 "
HP besorolás @ 100 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 1800 RPM157 hp
HP besorolás @ 3600 RPM301 hp
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.6.63 "
Hub kívül Dia.6.63 "
Hub szélessége2 1 / 2 "
IdeálisSzámos ipari alkalmazás, beleértve a szivattyúkat, motorokat, kompresszorokat
Kulcsülés mérete (hüvelykben)7/8 x 7/16
Kulcsnyílás7 / 8 "x 7 / 16"
Kulcs hossza2.50 In.
Kulcsszélesség7 / 8 "
Hossz a furaton keresztül2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT5000 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.6.63 "
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték5500 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét5 / 8-11UNC-2B
Beállítani a csavart5 / 8-11UNC-2B
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeEgy Keyway felett
Csavaros nyomaték követelmény100 lbs.
Súly13.1 font.
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.895
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méretű, 3.375 hüvelykes furatátmérő.
€1,054.15 /Mértékegység