Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE30HS234 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 2.75 inch Bore Dia. | BB9PGB

TB WOODS WE30HS234 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 2.75 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: BB9PGB Modell: WE30HS234

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€536.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.2-3 / 4 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE30
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM5.8 hp
HP besorolás @ 1150 RPM67
HP besorolás @ 1200 RPM70
HP besorolás @ 1750 RPM101
HP besorolás @ 1800 RPM104 hp
HP besorolás @ 300 RPM17
HP besorolás @ 3450 RPM200
HP besorolás @ 3600 RPM200 hp
HP besorolás @ 50 RPM2.9
HP besorolás @ 690 RPM40
HP besorolás @ 870 RPM50
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.5.42 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége2.31 "
Kulcsnyílás5 / 8 "x 5 / 16"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT5800 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Névleges nyomaték3650 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét1 / 2-13 UNC-2B
Beállítani a csavart1 / 2-13 UNC-2B
Szettcsavar hossza5 / 8 "
Csavaros nyomaték követelmény50 "
MéretWE30
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
NyomatéktartományLO107005
típusStandard
Súly7.5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE30HS234 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 2.75 hüvelykes furatátm.
€536.54 /Mértékegység