Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILW Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 20A, 120/277VAC, Fehér | AE7LEL 5Z795

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILW billenőkapcsoló, megvilágított, egypólusú, 20A, 120/277VAC, fehér

Raktáron
Tétel: AE7LEL Típus: DS120ILWKereszthivatkozás: 5Z795

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekfehér
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKommunikáció, Világítás be van kapcsolva
Magasság1.54 "
Mutatókék LED
Hossz4.28 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
Stílushintaszék
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílushintaszék
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.43 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120IL billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AE7LEK 5Z794 DS120ILElefántcsont€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILW billenőkapcsoló, megvilágított, egypólusú, 20A, 120/277VAC, fehér
€30.86 /Mértékegység