TB WOODS W612MPB QD persely, öntöttvas, W méretű, 6.5 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül, hagyományos rögzítés | BA3PJA

TB WOODS W612MPB QD persely, öntöttvas, W méretű, 6.5 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül, hagyományos rögzítés

Raktáron
Tétel: BA3PJA Típus: W612MPB

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,039.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.12.75 "
Fura Dia.6-1 / 2 "
Térfogatméret6 mm
Furat típusaKulcshorony nélküli kivitelben, megmunkálható
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteW
A méret2"
B mérete10.437 "
D dimenzió15 "
E méret9.38 "
F méret9"
L méret11.38 "
hardverInch sorozat
KulcsnyílásNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Furat8 1 / 2 "
Szerelési típushagyományos
A termék típusaQD persely
MéretW
Nyomaték375000 lb.-in.
Nyomatéktartomány375000 font
típusStandard
Súly191 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS W612MPB QD persely, öntöttvas, W méretű, 6.5 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül, hagyományos rögzítés
€3,039.97 /Mértékegység