TB WOODS TL110822MM Taper Lock Bushing, Steel, 1108 Size, 22 inch Bore Dia., Standard Keyway | AN6ALA

TB WOODS TL110822MM kúpos reteszpersely, acél, 1108 méretű, 22 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony

Tétel: AN6ALA Típus: TL110822MM
€25.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.1.453 "
Fura Dia.22 mm
Térfogatméret22 "
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó mérete1108
A méret1.51 "
B mérete7 / 8 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret6 x 6mm
KulcsnyílásStandard
AnyagAcél
Max. forgatónyomaték1300 font
Szerelési típushagyományos
A termék típusaKúpos zár persely
Méret1108
Nyomaték1300 lb.-in.
típusStandard
Súly0.2 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsavar kör Dia.Fura Dia.Max. forgatónyomatékMéretNyomatékNyomatéktartománySúlyÁr
TB WOODS TL12109/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.5625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TYJ TL12109 / 16Acél1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121034 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 0.75 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZA TL121034Acél1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121013/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.8125 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZF TL121013 / 16Acél1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121078 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 0.875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZN TL121078Acél1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 font0.6 lbs.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL121015/16 kúpos reteszpersely, acél, 1210-es méretű, 0.9375 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9TZV TL121015 / 16Acél1 3 / 4 "15 / 16 "3600 font12103600 lb.-in.-0.5 font.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL12101 kúpos reteszpersely, acél, 1210 méretű, 1 hüvelyk furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9UAC TL12101Acél1 3 / 4 "1"3600 font12103600 lb.-in.-0.5 font.€22.25
ajánlatkérés
TB WOODS TL1210118 Kúpos rögzítőpersely, acél, 1210-es méretű, 1.125 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AJ9UAM TL1210118Acél1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 font0.5 font.€22.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS TL110822MM kúpos reteszpersely, acél, 1108 méretű, 22 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony
€25.25 /Mértékegység