Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS SF28MM QD persely, öntöttvas, SF méretű, 28 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AD4CPF 41D927

TB WOODS SF28MM QD persely, öntöttvas, SF méretű, 28 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony

Raktáron
Tétel: AD4CPF Modell: SF28MMKereszthivatkozás: 41D927

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€113.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.3 7 / 8 "
Csavar mérete3 / 8-16 "x 2"
Furatpersely-sorozatSF
Fura Dia.28 mm
Térfogatméret28 "
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteSF
A méret1 / 2 "
B mérete3 1 / 8 "
D dimenzió4 5 / 8 "
E méret1 1 / 2 "
F méret1 1 / 4 "
L méret2"
hardverInch sorozat
KulcsnyílásStandard
Hossz2"
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusHagyományos vagy fordított
A termék típusaQD persely
SAE fokozat5
MéretSF
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték11000 lb.-in.
Nyomatéktartomány11000 font
Súly4.7 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)12.38
Hajószélesség (cm)12.38
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS SF28MM QD persely, öntöttvas, SF méretű, 28 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony
€113.39 /Mértékegység