TB WOODS P4414M85TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 85mm Belt Width, 7.72 inch Pitch Dia. | AX4UDU

TB WOODS P4414M85TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX4UDU Típus: P4414M85TL

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€765.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége85mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely3020
E méret0.53 "
L méret2"
M méret1.47 "
Arc szélessége4"
Agy hossza2"
Tehetetlenség WR1.45 font négyzetméter ft.
Belül Dia.6.13 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3290 RPM
Fogak száma44
Dia kívül.7.61 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.7.72 "
A termék típusaSzinkron Plus TL
RPM magas3,290 rpm
Súly22 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Öv szélességeE méretAnyagMax. FORDULATFogak számaDia kívül.HangmagasságÁr
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€215.82
ajánlatkérés
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.008 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Lágyvas12930 RPM302.95 "180-036€219.48
ajánlatkérés
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Lágyvas9650 RPM403.96 "180-036€263.61
ajánlatkérés
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 4.88 hüvelykes agy átm., 30 mm szíj szélesség | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Öntöttvas3140 RPM807.97 "180-036€502.32
ajánlatkérés
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€226.80
ajánlatkérés
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 50 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Öntöttvas4500 rpm565.56 "180-036€413.41
ajánlatkérés
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Öntöttvas3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P4414M85TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm.
€765.19 /Mértékegység