TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex csatlakozó, 511-es méretű, 26-os adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6ECY

TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex csatlakozó, 511-es méretű, 26-as adapterméret, HD-adapter csavarozás

Tétel: CE6ECY Típus: GCF511-85-26HD
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
BCD adapter24.5 "
Adapter csavarozásHD
Adapter külső átm.26.5 "
Adapter külső átm.26.5 "
Adapter mérete26
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete511
A méret22 "
B mérete9"
C. mérete14.5 "
D dimenzió14.76 "
G dimension1.56 "
L méret23.76 "
P méret1.38 "
P méret (hüvelyk)1.38 "
Szabadvégű lebegés +/-0.14 "
HP besorolás @ 100 RPM1746 hp
Tehetetlenség59503 font négyzetméter ft.
Max. Furat10 "
Max. FORDULAT1200 RPM
Szerelési típusA lendkerék rögzítőelemeit nem szállítjuk tengelykapcsolóval.
Csavarlyukak száma12
Csúcs O / L nyomaték1650000 lb.-in.
A termék típusaGCF
Névleges nyomaték1100000 lb.-in.
Távtartó méret85
Súly885 font.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretBCD adapterAdapter csavarozásB méreteC. méreteD dimenzióG dimensionP méretÁr
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 12-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 12-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 18-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 20-as adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 20-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF formájú rugalmas tengelykapcsoló, 340-es méret, 22-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex csatlakozó, 511-es méretű, 26-as adapterméret, HD-adapter csavarozás