TB WOODS GCF424-55-28SAE GCF Form Flex csatlakozó, 424-es méretű, 28-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6EBU

TB WOODS GCF424-55-28SAE GCF Form Flex csatlakozó, 424-os méretű, 28-os adapterméret, SAE-adapter csavarozás

Tétel: CE6EBU Modell: GCF424-55-28SAE
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
BCD adapter27.25 "
Adapter csavarozásSAE
Adapter külső átm.28.875 "
Adapter külső átm.28.875 "
Adapter mérete28
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete424
A méret15 "
B mérete6 1 / 4 "
C. mérete9.57 "
D dimenzió9.89 "
G dimension0.98 "
L méret16.14 "
P méret1"
P méret (hüvelyk)1"
Szabadvégű lebegés +/-0.1 "
HP besorolás @ 100 RPM380 hp
Tehetetlenség23129 font négyzetméter ft.
Max. Furat6.88 "
Max. FORDULAT1800 RPM
Szerelési típusA lendkerék rögzítőelemeit nem szállítjuk tengelykapcsolóval.
Csavarlyukak száma12
Csúcs O / L nyomaték360000 lb.-in.
A termék típusaGCF
Névleges nyomaték240000 lb.-in.
Távtartó méret55
Súly363 font.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretBCD adapterAdapter csavarozásB méreteC. méreteD dimenzióG dimensionP méretÁr
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 12-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 12-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méretű, 18-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 20-as adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex csatlakozó, 340-es méret, 20-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF formájú rugalmas tengelykapcsoló, 340-es méret, 22-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GCF424-55-28SAE GCF Form Flex csatlakozó, 424-os méretű, 28-os adapterméret, SAE-adapter csavarozás