Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS E21116 QD persely, gömbgrafitos öntöttvas, E méretű, 2.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AE7JCJ 5YLN9

TB WOODS E21116 QD persely, gömbgrafitos öntöttvas, E méretű, 2.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony

Raktáron
Tétel: AE7JCJ Típus: E21116Kereszthivatkozás: 5YLN9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€237.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.5"
Csavar mérete1/2-13" x 2-3/4"
Furatpersely-sorozatE
Fura Dia.2-11 / 16 "
Térfogatméret2 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteE
A méret1 1 / 4 "
B mérete3.834 "
D dimenzió1 5 / 8 "
E méret1.88 "
F méret1.63 "
L méret2.63 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret5 / 8 "x 5 / 16"
KulcsnyílásStandard
Hossz2.625 "
AnyagLágyvas
Szerelési típusHagyományos vagy fordított
SAE fokozat5
MéretE
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték20000 lb.-in.
Nyomatéktartomány20000 font
Súly7.3 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8483308090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS E21116 QD persely, gömbgrafitos öntöttvas, E méretű, 2.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony
€237.67 /Mértékegység