Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS BK90 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 8.4 hüvelykes alapátm. | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTB-hüvelyes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 8.4 hüvelykes alapátm.

Raktáron
Tétel: AE6PMF Modell: BK90Kereszthivatkozás: 5UHF8
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
€136.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.8"
4LA vagy A övmagasság átmérője.8"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.8.4 "
Öv típusa4L
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyQT
Persely szükségesQT
ÉpítésKar
Nullapont átmérő8.4 "
E méret0.13 "
L méret1 1 / 4 "
M méret1 / 2 "
Arc szélessége0.88 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 1-1/2"
Ipari számBK90
Tehetetlenség WR0.3 font négyzetméter ft.
Belül Dia.7"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2860 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.8.75 "
Teljes hossz1 3 / 8 "
Pitch Dia.8.81 "
A csavart tartalmazzaNem
Súly4.3 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termék részletek:

A TB Wood BK90 FHPQT perselyes ékszíjtárcsáját 4 literes hevederekkel használják a hatékony erőátvitel érdekében, biztosítva a sima és precíz szíjműködést az autógyártásban és az ipari gépekben.

Jellemzők:

  • Ez a TB Woods ékszíjtárcsa öntöttvas anyagból készült a nagy szilárdság és a kopásállóság érdekében.
  • Egyhornyos kialakítása biztonságos és precíz fogást biztosít az övön, minimálisra csökkenti a csúszást és biztosítja a hatékony erőátvitelt.
  • Ez a BK90 tárcsa egy QT persellyel van felszerelve, amely egy gyorsan leválasztható persely, amely lehetővé teszi a tárcsa egyszerű felszerelését és eltávolítását.
  • 2860 RPM maximális fordulatszámon történő működésre tervezték, így még nagy fordulatszámú alkalmazásoknál is egyenletes és megbízható erőátvitelt biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a TB Woods BK90 FHPQT perselyes ékszíjtárcsát?

A.

  • Ellenőrizze a tárcsa kúpos furatát és a persely kúpos felületét. Távolítson el róluk minden festéket, szennyeződést, olajat vagy zsírt.
  • Válassza ki az alkalmazásának megfelelő rögzítési típust.
  • Szerelje be a tengelykulcsot. Ha a kulcs a perselyhez tartozik, használja az adott kulcsot.
  • Helyezze a perselyt a tiszta tengelyre úgy, hogy a karima vége menjen előre. Ha a persely nem csúszik szabadon a tengelyen, helyezzen be egy csavarhúzót vagy hasonló tárgyat a karimás fűrészbe, hogy ékként működjön, és nyissa ki a persely furatát. Ügyeljen arra, hogy ne ékelje be túlságosan, mert meghasadhat a persely.
  • Ha az állítócsavart használja, húzza meg annyira, hogy megakadályozza a persely elcsúszását a tengelyen. Kerülje a rögzítőcsavar túlhúzását.
  • Csúsztassa a tárcsát a helyére a perselyen, igazítsa a tárcsán lévő fúrt lyukakat a persely peremén lévő menetes furatokhoz.
  • Lazán csavarja be a rögzítő alátétekkel ellátott zárócsavarokat a szerelvénybe.
  • A kúp nagyobbik végével kifelé csúsztassa a tárcsát a tengelyre, amennyire csak lehetséges.
  • Szerelje be a tengelykulcsot, majd szerelje fel a perselyt a tengelyre úgy, hogy a kúpos vége illeszkedjen a tárcsához.
  • Ha az állítócsavart használja, húzza meg annyira, hogy megakadályozza a persely elcsúszását a tengelyen.
  • Húzza fel a tárcsát a perselyre, igazítsa a persely peremén lévő furatokat a persely menetes furataihoz.
  • Lazán csavarja be a rögzítő alátétekkel ellátott zárócsavarokat a szerelvénybe.
  • Egy nyomatékkulcs segítségével egyenletesen és fokozatosan húzza meg az összes rögzítőcsavart a táblázatban megadott nyomatékértékre. Győződjön meg arról, hogy a persely karima és a tárcsaagy között rés van a beszerelés befejeztével.

K. Hogyan kell megfelelően beállítani ezt a perselyes ékszíjtárcsát?

A.

  • A hajtótengelyeknek párhuzamosnak kell lenniük egymással a megfelelő beállítás érdekében.
  • A nem párhuzamos tengelyek és a nem megfelelően elhelyezett tárcsák az eltolódás gyakori okai.
  • A hibás beállítás a terhelés egyenetlen eloszlásához vezet, ami gyorsabb kopást okoz bizonyos szíjakban, és csökkenti a szíj teljes élettartamát.
  • A tárcsák eltolódása azt eredményezi, hogy a hevederek ferdén lépnek be és hagynak ki a hornyokba, ami a hevederek és a tárcsák túlzott kopásához vezet.
  • A tengelybeállítás a tengelyek közötti távolság több helyen történő mérésével ellenőrizhető. Az egyenlő távolságok párhuzamos igazítást jeleznek.
  • A tárcsa helyzete egy egyenes éllel vagy zsinórral ellenőrizhető. A megfelelő beállítást akkor jelzi, ha a húr meghatározott pontokon hozzáér a tárcsákhoz.
  • Az egyes tárcsák fél fordulattal történő elforgatása segít azonosítani, ha a tárcsa ingatag, vagy ha a hajtótengely meg van hajlítva.
  • Javítsa ki az eltolódást a tárcsák helyzetének beállításával.
  • Miután a tárcsák egy vonalba kerültek, egyenletesen és fokozatosan húzza meg a csavarokat a biztonságos és stabil csatlakozás érdekében.

K. Hogyan kell megfeszíteni az ékszíjhajtásokat?

A.

  • Csökkentse a középső távolságot, hogy a hevedereket tárcsákra és hornyokba lehessen helyezni anélkül, hogy az oldalakra kényszerítené őket.
  • Úgy helyezze el az öveket, hogy a felső és az alsó fesztáv is hasonló legyen.
  • Fokozatosan növelje a középtávolságot, amíg az övek szorosan nem illeszkednek.
  • Működtesse a hajtást néhány percig, hogy a szíjak a tekercs hornyokba kerüljenek.
  • Figyelje meg a hajtást a legnagyobb terhelés mellett, és figyelje meg, hogy a meghajtó laza oldala enyhén meghajol, jelezve a megfelelő feszültséget.
  • Ha a laza oldal feszes marad, vagy túlzott meghajlás vagy csúszás tapasztalható, akkor ennek megfelelően állítsa be a feszességet.
  • Ha a szíjak csikorognak a motor indításakor vagy csúcsterhelés alatt, akkor nem elég feszesek, ezért meg kell húzni.
  • Az első munkanapon gyakran ellenőrizze a feszességet, figyelve a laza oldalfesztávot.
  • Néhány napos működés után az ékszíjak beülnek a tárcsa hornyába, és szükség lehet az utánállításra, hogy a hajtás laza oldalán enyhe hajlás maradjon.

Termékváltozatok

TermékekModellM méret4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Arc szélességeHub helyeIpari számTehetetlenség WRBelül Dia.Ár
TB WOODS BK100 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 font négyzetméter ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 font négyzetméter ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 font négyzetméter ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 font négyzetméter ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 11.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 font négyzetméter ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 12.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 font négyzetméter ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 13.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 font négyzetméter ft.12 "€222.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS BK90 FHPQTB-hüvelyes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 8.4 hüvelykes alapátm.
€136.20 /Mértékegység