Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS BK57 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 5.1 hüvelykes alapátm. | AE6PLV 5UHE8

TB WOODS BK57 FHPQTB-hüvelyes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 5.1 hüvelykes alapátm.

Raktáron
Tétel: AE6PLV Modell: BK57Kereszthivatkozás: 5UHE8
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
€87.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4.7 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.4.7 "
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.5.1 "
Öv típusa4L
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyQT
Persely szükségesQT
Építésháló
Nullapont átmérő5.1 "
E méret0.06 "
L méret1 1 / 4 "
M méret0.44 "
Arc szélessége0.88 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 1-1/2"
Ipari számBK57
Tehetetlenség WR0.06 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3.52 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT4590 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.5 9 / 20 "
Teljes hossz1.3125 "
Pitch Dia.5.51 "
A termék típusaFHPQT perselyes
A csavart tartalmazzaNem
Súly2.6 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellM méret4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Arc szélességeHub helyeIpari számTehetetlenség WRBelül Dia.Ár
TB WOODS BK100 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 font négyzetméter ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 font négyzetméter ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 font négyzetméter ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 font négyzetméter ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 11.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 font négyzetméter ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 12.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 font négyzetméter ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 13.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 font négyzetméter ft.12 "€222.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS BK57 FHPQTB-hüvelyes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 5.1 hüvelykes alapátm.
€87.66 /Mértékegység