Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AX30 AX csatlakozó, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AX3RGT

TB WOODS AX30 AX tengelykapcsoló, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AX3RGT Modell: AX30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete30
A méret5.63 "
B mérete6.3 "
F méret1.88 "
G dimension0.77 "
H méret3.3 "
J dimenzió3.18 "
Szabadvégű lebegés +/-0.065 "
HP besorolás @ 100 RPM11 hp
Tehetetlenség51.7 font négyzetméter ft.
Hossz16.3 "
AnyagMűanyag
Max. Furat2.38 ", 2.88"
Max. FORDULAT5000 RPM
Csúcs O / L nyomaték10395 lb.-in.
A termék típusaAX
Névleges nyomaték6930 lb.-in.
EllenállóLO102871
Méret30mm
Hőmérséklet tartományLO103020

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenségCsatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékB méreteF méretÁr
TB WOODS AX35 AX tengelykapcsoló, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc | AX3YMK AX35108 font négyzetméter ft.356.63 "2.94", 3 3/4"4400 RPM17010 lb.-in.7.17 "2 1 / 4 "€18.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AX30 AX tengelykapcsoló, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc
€16.77 /Mértékegység