TB WOODS AR15 AR Form Flex kuplung, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc | CE6DTA

TB WOODS AR15 AR Form Flex csatlakozó, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc

Tétel: CE6DTA Modell: AR15
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete15
A méret3.65 "
B mérete2.58 "
D dimenzió0.32 "
F méret1.13 "
H méret2"
J dimenzió0.88 "
Szabadvégű lebegés +/-0.021 "
HP besorolás @ 100 RPM2.5 hp
Tehetetlenség4.62 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás1 fok. / lemezcsomag
Max. Furat1 3/4", 1.38"
Max. Kimeneti nyomaték3150 font
Max. FORDULAT6700 RPM
Csúcs O / L nyomaték3150 lb.-in.
A termék típusaAR
Névleges nyomaték1575 lb.-in.
Súly2.98 font.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabadvégű lebegés +/-Csatlakozó méreteA méretTehetetlenségMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékSúlyÁr
TB WOODS AR10 AR Form Flex csatlakozó, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 font négyzetméter ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lb.-in.1.96 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AR20 AR Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 font négyzetméter ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lb.-in.4.07 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AR25 AR Form Flex kuplung, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 font négyzetméter ft.2 ", 2.56"5500 RPM7600 lb.-in.7.01 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AR30 AR Form Flex kuplung, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 font négyzetméter ft.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 lb.-in.10.8 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS AR35 AR Form Flex kuplung, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc | CE6DTE AR350.042 "356.63 "88.3 font négyzetméter ft.2.94", 3 3/4"4400 RPM22680 lb.-in.17.2 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS AR5 AR Form Flex csatlakozó, 5 méretű, 300 lbs.in. Nyomaték, 8500 ford./perc | CE6DTF AR50.015 "52.65 "0.96 font négyzetméter ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lb.-in.1.24 lbs.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AR15 AR Form Flex csatlakozó, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc