TB WOODS AL1001 L-Jaw Hub, Aluminium, AL100 Size, 1 inch Bore Dia., 2.53 inch Outer Dia. | BA9TFH

TB WOODS AL1001 L-pofa agy, alumínium, AL100 méret, 1 hüvelyk furatátmérő, 2.53 hüvelyk külső átm.

Tétel: BA9TFH Modell: AL1001
€70.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.1"
Térfogatméret1"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Központ1 1 / 4 "
Közép lyuk0.75 "
Csatlakozó méreteAL100
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó agy
Hub anyagaAlum "hm
Állkapocs típusEgyenes
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.015 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT7000 RPM
Dia kívül.2.53 "
Teljes hossz3 1 / 2 "
A termék típusaL-Jaw Hub
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18NC
Beállítani a csavart5 / 16-18NC
Szettcsavar hossza3 / 8 "
MéretAL100
Súly0.6 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaFura Dia.TérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS L05038NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.375 hüvelyk furatátm. | AK4ARG L05038NKSzinterezett szénacél3 / 8 "3 / 8 "Nincs Keyway0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€10.10
ajánlatkérés
TB WOODS L05012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.08 hüvelyk külső átm. | AK4ARL L05012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.45
ajánlatkérés
TB WOODS L07012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ARR L07012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€14.68
ajánlatkérés
TB WOODS L07014NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.25 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ART L07014NKSzinterezett szénacél1 / 4 "1 / 4 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€15.69
ajánlatkérés
TB WOODS L0707/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátm. | AK4ARX L0707 / 16NKSzinterezett szénacél7 / 16 "7 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€15.69
ajánlatkérés
TB WOODS L0705/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.3125 hüvelyk furatátm. | AK4ATA L0705 / 16NKSzinterezett szénacél5 / 16 "5 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€15.69
ajánlatkérés
TB WOODS L07012NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ATC L07012NKSzinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€15.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AL1001 L-pofa agy, alumínium, AL100 méret, 1 hüvelyk furatátmérő, 2.53 hüvelyk külső átm.
€70.92 /Mértékegység