Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AL0707/16NK L-pofa agy, alumínium, AL070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | BB9QPR

TB WOODS AL0707/16NK L-pofa agy, alumínium, AL070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: BB9QPR Modell: AL0707/16NK
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
€14.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.7 / 16 "
Térfogatméret7 / 16 "
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész Bore
Központ1 / 2 "
Közép lyuk0.50 "
Csatlakozó méreteAL070
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó agy
Hub anyagaAlum "hm
Állkapocs típusEgyenes
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1 1 / 4 "
AnyagAlumínium
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT14000 RPM
Dia kívül.1.36 "
Teljes hossz2"
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20NC
Beállítani a csavart1 / 4-20NC
Szettcsavar hossza1 / 4 "
MéretAL070
Súly0.1 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaFura Dia.TérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS L05038NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.375 hüvelyk furatátm. | AK4ARG L05038NKSzinterezett szénacél3 / 8 "3 / 8 "Nincs Keyway0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€6.17
ajánlatkérés
TB WOODS L05012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.08 hüvelyk külső átm. | AK4ARL L05012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€5.78
ajánlatkérés
TB WOODS L07012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ARR L07012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€8.97
ajánlatkérés
TB WOODS L07014NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.25 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ART L07014NKSzinterezett szénacél1 / 4 "1 / 4 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0707/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátm. | AK4ARX L0707 / 16NKSzinterezett szénacél7 / 16 "7 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0705/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.3125 hüvelyk furatátm. | AK4ATA L0705 / 16NKSzinterezett szénacél5 / 16 "5 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L07012NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ATC L07012NKSzinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AL0707/16NK L-pofa agy, alumínium, AL070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm.
€14.75 /Mértékegység