Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AK1712 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm. | AE6FJY 5RHY3

TB WOODS AK1712 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: AE6FJY Modell: AK1712Kereszthivatkozás: 5RHY3
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
€26.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.1.5 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.1.5 "
Öv típusa4L
Fura Dia.1 / 2 "
Furat típusaMegmunkálható
Furat átm.1 / 2 "
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Nullapont átmérő1 1 / 2 "
E méret0.44 "
L méret0.94 "
Arc szélessége0.66 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1 / 2 "
Hub Dia.1 9 / 16 "
Ipari számAK1712
Tehetetlenség WR0 font négyzetméter ft.
Belül Dia.1.38 "
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT14290 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.1 3 / 4 "
Teljes hossz1.09375 "
Pitch Dia.1 3 / 4 "
A csavart tartalmazzaIgen
Súly0.4 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AK1712 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm.
€26.77 /Mértékegység