Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1 inch Bore Dia. | BA9XYD

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 1 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: BA9XYD Modell: 8SCH1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€107.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközpont
Fura Dia.1"
Térfogatméret1"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Capscrew méret4. mennyiség - 5/16 x 2 1/4
Csavaros nyomaték18 lb.-in.
Alkatrész WR0.0354 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete8
KerékagyTávközpont
Hub Dia.3 1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.71875 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.094 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT4500 rpm
Névleges nyomaték1475 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 / 2 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 8-16 UNC
Beállítani a csavart3 / 8-16 UNC
Szettcsavar hossza1"
Setscrew helyeKulcsülés felett
Csavaros nyomaték követelmény23 lb.-in.
Méret8
Nyomaték1028 Nm
Súly3.2 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteFura Dia.TérfogatméretMagasságHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méretű, 1 hüvelykes furatátm.
€107.07 /Mértékegység