TB WOODS 60XXH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 9.75 inch Hub Dia., 4 inch Belt Width | AX4HLR

TB WOODS 60XXH400 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 9.75 hüvelykes agy átm., 4 hüvelykes szíj szélesség

Raktáron
Tétel: AX4HLR Modell: 60XXH400

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,144.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége4"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyM
E méret1.69 "
L méret6 3 / 4 "
M méret0.31 "
Arc szélessége4 3 / 4 "
Hub Dia.9.75 "
Agy hossza5.19 "
Hub helye-0.22 "
Tehetetlenség WR91.3 font négyzetméter ft.
Belül Dia.21.56 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT1060 RPM
Fogak száma60
Dia kívül.23.75 "
Hangmagasság1 1 / 4 "
Pitch Dia.23.873 "
A termék típusaIdőzítés
RPM magas1,060RPM
Súly169 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.05

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 60XXH400 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 9.75 hüvelykes agy átm., 4 hüvelykes szíj szélesség
€3,144.61 /Mértékegység