Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 5VP1900 Narrow V-Belt, Neoprene, 5V Belt Type, 190 inch Length, 1 Rib | AX6WZK

TB WOODS 5VP1900 keskeny ékszíj, neoprén, 5 V-os szíjtípus, 190 hüvelykes hosszúság, 1 borda

Raktáron
Tétel: AX6WZK Típus: 5VP1900

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
CsíkosNem
Öv típusa5V
Hossz190 "
AnyagNeoprén
Bordák száma1
Működési hőmérséklet.-30 - 180 Deg. F
A termék típusakeskeny
EllenállásTűzálló, olajálló
EllenállóLO102870
Standard ARPM IP-22
Hőmérséklet tartományLO103082
Súly2.4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termékváltozatok

TermékekModellEllenállóCsíkosÖv típusaHőmérséklet tartománySúlyHosszAnyagBordák számaÁr
TB WOODS 3VX250 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 25 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZM 3VX250-Nem3VX-0.1 lbs.25 "etilén1€15.40
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX265 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 26.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZQ 3VX265-Nem3VX-0.1 lbs.26.5 "etilén1€15.40
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX300 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 30 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZW 3VX300-Nem3VX-0.1 lbs.30 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX315 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 31.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAA 3VX315-Nem3VX-0.1 lbs.31.5 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX335 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 33.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAD 3VX335-Nem3VX-0.2 lbs.33.5 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX355 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 35.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAG 3VX355-Nem3VX-0.2 lbs.35.5 "etilén1€18.20
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX400 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 40 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAN 3VX400-Nem3VX-0.2 lbs.40 "etilén1€19.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5VP1900 keskeny ékszíj, neoprén, 5 V-os szíjtípus, 190 hüvelykes hosszúság, 1 borda
€355.74 /Mértékegység