TB WOODS 5V1879 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 5V Type Belt, 18.7 inch Datum Dia. | AK6KXY

TB WOODS 5V1879 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm.

Cikkszám: AK6KXY Modell: 5V1879
€2,136.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
EgyenlegNormál, 1 sík
Öv típusa5V
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyJ
Nullapont átmérő18.7 "
E méret0.31 "
L méret4 1 / 2 "
M méret1.69 "
Arc szélessége6 1 / 2 "
Hub helye1.56 "
Tehetetlenség WR42.2 font négyzetméter ft.
Belül Dia.16.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT1340 RPM
Barázdák száma9
Dia kívül.18.7 "
Teljes hossz6 1 / 2 "
Pitch Dia.18.7 "
A termék típusakeskeny
RPM magas1,340RPM
Súly110 font.

Termékváltozatok

TermékekModellTételArc szélességeÖv típusaFurat típusaIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub helyeIpari számTehetetlenség WRÁr
TB WOODS 5V1252 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 12.5 hüvelykes alapátm. | AA2PWH 10Y273 5V1252Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 font négyzetméter ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 16 hüvelyk alapátm., 16 hüvelyk osztásköz. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 font négyzetméter ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWK 10Y275 5V1872Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 font négyzetméter ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWL 10Y276 5V1874Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 font négyzetméter ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWM 10Y277 5V442Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 font négyzetméter ft.€196.94
TB WOODS 5V443 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWN 10Y278 5V443Ékszíjtárcsa2.38 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 font négyzetméter ft.€233.20
TB WOODS 5V444 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWP 10Y279 5V444Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 font négyzetméter ft.€260.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5V1879 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm.
€2,136.57 /Mértékegység