Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 5J1 Sure-Flex J típusú BTS karima, szinterezett szénacél, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EFQ 32ZR25

TB WOODS 5J1 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: AG3EFQ Modell: 5J1Kereszthivatkozás: 32ZR25
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
€51.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésJ típusú karima bezárva
Fura Dia.1"
Térfogatméret1"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Persely szükségesEgyik sem
Alkatrész WR0.0086 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete5
Karima hossza0.59375 "
Magasság3.25 "
HP besorolás @ 100 RPM0.5 hp
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.1 7 / 8 "
Agy hossza29 / 64 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.046875 "
AnyagSzinterezett szénacél
Max. Szögrés eltolódása0.056 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT7600 rpm
Dia kívül.3 1 / 4 "
A termék típusaSure-Flex J típusú BTS karima
Névleges nyomaték312 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 / 4 "
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18 UNC
Beállítani a csavart5 / 16-18 UNC
Szettcsavar hossza5 / 16 "
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény7 lb.-in.
SF Hub hossza0.453125 "
Súly0.9 font.
Szélesség568937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.375 hüvelykes furatátm. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€25.33
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€24.71
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€23.46
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.75 hüvelykes furatátm. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€25.87
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€26.06
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méret, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Szinterezett szénacél0.043 "0.01 "€33.38
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Szinterezett szénacél0.043 "0.01 "€32.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5J1 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm.
€51.95 /Mértékegység