Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 2VP5078 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 4.75 Külső átmérő vas | AE6PTV 5UHX6

TB WOODS 2VP5078 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható osztású 4.75 Külső átmérőjű vas

Raktáron
Tétel: AE6PTV Típus: 2VP5078Kereszthivatkozás: 5UHX6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€244.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.3.27 "hogy 4.22"
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.3.57 "hogy 4.75"
4LA vagy A övmagasság átmérője.3.57 "hogy 4.75"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.3.98 "hogy 4.81"
Fura Dia.7 / 8 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7 / 8 "
Ipari szám2VP5078
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma2
Dia kívül.4.75 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8755
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számKulcsméretÁr
TB WOODS 2VP3634 Ékszíjtárcsa 3/4 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"€189.78
TB WOODS 2VP3658 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"€188.93
TB WOODS 2VP3678 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 3.35 Külső átmérő vas | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "hogy 3.35"2.88 "hogy 3.35"3.13 "hogy 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"€185.54
TB WOODS 2VP421 ékszíj szíjtárcsa 1 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP42118 Ékszíjtárcsa 1-1/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"€203.47
TB WOODS 2VP4258 Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"€203.47
TB WOODS 2VP4278 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható emelkedés 3.95 Külső átmérő vas | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "hogy 3.95"2.81 "hogy 3.95"3.18 "hogy 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"€203.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 2VP5078 Ékszíjtárcsa 7/8 Változtatható osztású 4.75 Külső átmérőjű vas
€244.25 /Mértékegység