Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 2.125 hüvelykes agy átm. | AE6PPM 5UHN0

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 2.125 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: AE6PPM Modell: 2BK471Kereszthivatkozás: 5UHN0
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
€145.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.3.7 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.3.7 "
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.4.1 "
Öv típusa4L
Fura Dia.1"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.1"
Persely szükségesEgyik sem
Építésháló
Nullapont átmérő4.1 "
E méret0.47 "
L méret1.47 "
Arc szélessége1 3 / 4 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1"
Hub Dia.2 1 / 8 "
Ipari szám2BK471
Tehetetlenség WR0.06 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3.95 "
Kulcsméret0.250 "x 0.125"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT5620 RPM
Barázdák száma2
Dia kívül.4.45 "
Teljes hossz2.21875 "
Pitch Dia.4.51 "
A termék típusaFHPBoredtosize
A csavart tartalmazzaIgen
Súly4.1 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 2BK471 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 2.125 hüvelykes agy átm.
€145.48 /Mértékegység