TB WOODS 14SCH238 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 14 méretű, 2.375 hüvelykes furatátm. | BG3EKU

TB WOODS 14SCH238 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 14 méretű, 2.375 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: BG3EKU Modell: 14SCH238

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€650.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközpont
Fura Dia.2-3 / 8 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Capscrew méret4. mennyiség – 5/8 x 5
Csavaros nyomaték150 lb.-in.
Alkatrész WR1.1332 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete14
KerékagyTávközpont
Hub Dia.6 1 / 2 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)5 / 8 "x 5 / 16"
Hossz a furaton keresztül3.84375 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.242 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.045 "
Max. FORDULAT2200 rpm
A termék típusaSure-Flex típusú SC távtartó agy
Névleges nyomaték23400 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 3 / 4 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 4-10 UNC
Beállítani a csavart3 / 4-10 UNC
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeKulcsülés felett
Csavaros nyomaték követelmény165 lb.-in.
Méret14mm
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107016
Súly24.2 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteFura Dia.TérfogatméretMagasságHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 14SCH238 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 14 méretű, 2.375 hüvelykes furatátm.
€650.65 /Mértékegység